曜日別特売

タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴム

タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ

仕様●長さ:850mm●幅:19.05mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-1480アズワン品番65-7888-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66529480335 H 075
5,140
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする