Optibelt
タイミングベルト 幅 62mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ポリウレタン
仕様
●長さ:1200mm●幅:62mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2065
アズワン品番
65-7916-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66532194
1200 8MDC 62
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください