曜日別特売

タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9.5mm ゴム

タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9.5mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 571mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 571mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (

仕様●長さ:571mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3193アズワン品番65-7997-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66643799225 L 050
2,720
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする