曜日別特売

インサート HC シリーズ 4極 80A 500 V ac

インサート HC シリーズ 4極 80A 500 V ac - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサート 4 つのポジションがあります。この製品は、ワイヤ保護なしのねじ接続タイプです。III の過電圧カテゴリ 周囲温度: -40 → 125 ℃ ワイヤエンド保護を使用します UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「

仕様●タイプ:ソケットインサート●定格電流:80A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:500 V ac●シリーズ番号:B6●コード番号:201-5463アズワン品番65-7757-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666538541679427
23,300
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする