曜日別特売

D-subコネクタ

D-subコネクタ - AMPHENOL
仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る小規模な相互接続ソリューションを提供しています。挿入位置は 51 です。この製品には圧着終端とカドミウム付きの M22759/11-26-※ワイヤタイプがあります シェルフィAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4038アズワン品番65-7522-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66669236M83513/04-G03C
54,800
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする