タイミングベルト 幅 50mm 長さ 824mm 歯数 103 ピッチ 8mm ゴム
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
仕様●長さ:824mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:103●材質:ゴム●コード番号:217-1041
アズワン品番65-7964-88
内容量1個