曜日別特売

自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル

自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル - AMPHENOL
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:230A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35mm●幅:47.8mm●深さ:73.1mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9940アズワン品番65-7666-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66672404ATV04-18PB-BUS
3,980
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする