曜日別特売

タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12.7mm ゴム

タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12.7mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1447 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1447 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ

仕様●長さ:1447mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:204-2912アズワン品番65-7997-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66727074570 H 100
9,670
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする