曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 64極 3.9mm 4列

基板接続用ピンヘッダ 64極 3.9mm 4列 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●シリーズ:STRADA Whisper●ピッチ:3.9mm●極数:64●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:押し込みタイプ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:500.0mA●コード番号:196-3015
アズワン品番
65-7725-37
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667273972187799-1
6,180
6,098
値下げ
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする