8/23より値下げ!現場を応援
2187799-1 基板接続用ピンヘッダ 64極 3.9mm 4列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66727397

基板接続用ピンヘッダ 64極 3.9mm 4列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66727397
品番
2187799-1
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)値下げ
6,098
仕様
●シリーズ:STRADA Whisper●ピッチ:3.9mm●極数:64●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:押し込みタイプ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:500.0mA●コード番号:196-3015
アズワン品番
65-7725-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする