曜日別特売

タイミングベルト 幅 12mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 12mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9mm ポリウレタン - Optibelt

OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ

仕様●長さ:533mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1113材質ポリウレタンアズワン品番65-7881-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66731615K210 L 050
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする