カプラ ベローズカップリング

カプラ ベローズカップリング - HUCO

Huco ベローズカップリングと脱着式クランプシャフト接続。優れた運動特性を備えた精密カップリング。3 つのタイプがあり、剛性、ラジアル補正、軸方向運動のさまざまな組み合わせが可能です。これらの 3 つのタイプは、3 コンボリューション、9 コンボリューション、および

仕様●ボア:32mm●外径:66mm●長さ:89mm●定格トルク:60Nm●ずれ - 角度:2°●ずれ - パラレル:0.25mm●ずれ - 軸:1mm●コード番号:196-7691アズワン品番65-7940-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66753604593.66.5858
63,600
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする