タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 939mm 歯数 74 ピッチ 12.7mm ゴム
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
仕様●長さ:939mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:74●材質:ゴム●コード番号:217-1509
アズワン品番65-7882-95
内容量1個