丸形フラスコ 白 016シリーズ

丸形フラスコ 白 016シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様
●色:白●容量mL:2000●摺部:34/45●コード番号:016-34280●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8666-38
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66790598016-34280
25,000
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする