016-34280 丸形フラスコ 白 016シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66790598

丸形フラスコ 白 016シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
66790598
品番
016-34280
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様
●色:白●容量mL:2000●摺部:34/45●コード番号:016-34280●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8666-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする