曜日別特売

タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12mm ゴム

タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12mm ゴム - Optibelt

DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である

仕様●長さ:1447mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:217-1777アズワン品番65-7883-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66808369570 DH 150
49,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする