8/23より値下げ!現場を応援
AMPHENOL
ICC 基板接続用ソケット 10 極 1 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66811887
品番
10159561-A00221RLF
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
値下げ
¥
529
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8987
アズワン品番
65-7635-72
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表