曜日別特売

カプラ 業務用カップリング

カプラ 業務用カップリング - HUCOカプラ 業務用カップリング - HUCO

ダブルループカップリング
半径方向、角度、軸方向のずれを補正するのに適したフレキシブルカップリングです。ハブは、耐腐食性を備えたステンレススチール製で、強度、耐熱性、耐薬品性に優れた Hytrel ポリエステルエラストマフレックスエレメントに接続されています。

仕様●カップリングタイプ:業務用カップリング●長さ:27mm●定格トルク:0.5Nm●ずれ - 角度:10°●ずれ - 軸:4.5mm●コード番号:809-0736アズワン品番65-7920-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66818860047.10.2828.RS
5,030
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする