8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 36 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 85個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(85個)
注文コード
66820917
品番
QRF8-018-05.0-L-D-DP-A
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(85個入り)●極数:36●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:208-8980
アズワン品番
65-7692-18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表