空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-320-APS-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:320mm
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Festo 丸型シリンダ DSNU-50-320-PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリ
- 仕様
- ●ストローク:320mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7862
- アズワン品番
- 65-7983-74
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ





















