8/23より値下げ!現場を応援
DSNU-50-320-PPS-A 空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-320-APS-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:320mm Festo 66825038

空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-320-APS-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:320mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66825038
品番
DSNU-50-320-PPS-A
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)値下げ
36,980

Festo 丸型シリンダ DSNU-50-320-PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリ

仕様
●ストローク:320mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7862
アズワン品番
65-7983-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする