曜日別特売

タイミングベルト 幅 12mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 12mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン - Optibelt

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 98 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐

仕様●長さ:980mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0221アズワン品番65-7873-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6682570412 T10 / 980
7,020
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする