タイミングベルト 幅 16mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 295 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質

仕様●長さ:295mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:59●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0480 アズワン品番65-7877-27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66832546 16 T5 / 295
4,440
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする