タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9.5mm ゴム

タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9.5mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 381mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 381 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67

仕様●長さ:381mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:204-3190アズワン品番65-8019-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66838006150 L 075
2,870
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする