曜日別特売

インサート HC シリーズ オス 2極 16A 2900、5000 V ac

インサート HC シリーズ オス 2極 16A 2900、5000 V ac - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは、圧着接続タイプで 2900 V / 5000 V の定格電圧と 16 A の定格電流を備え、高電圧用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -4

仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:2900 、5000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5789アズワン品番65-7758-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668735301417408
16,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする