アクリル接着剤 50mL EA934WHシリーズ
プラスチック、金属、セラミックなどの様々な素材を自分自身や素材間の接着に使用できます。特に高強度の接続が必要な構造物の接着に便利です。垂直面での使用にも適しています。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1A)。ディスペンサー(EA934WF-50/別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
仕様●内容量:50mL●使用温度範囲:10~40℃●色:乳白色●完全硬化時間:12時間(100%)●硬化時間:60分(50%)●可使時間:5分(20℃の場合)●耐熱温度:-55~125℃●硬化温度:18℃●せん断強度:アルミニウム/20N/mm2、スチール/23N/mm2 ステンレス/22N/mm2、ポリカーボネート/12N/mm2 アクリル樹脂/9N/mm2、ABS樹脂/7N/mm2 硬質PVC/12N/mm2、グラスファイバー/21N/mm2 カーボン/22N/mm2、ポリアミド/1N/mm2
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9313-20
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
内容量1本