Zmod Scope 1410-105 14ビットA/Dコンバータモジュール

Zmod Scope 1410-105 14ビットA/Dコンバータモジュール DIGILENT

【技術解説記事公開中】
Zynq搭載ボードの決定版"Eclypse Z7"で始める高速信号処理システム開発[Vol.1] [Vol.2] [Vol.3]
SYZYGY準拠のA/D変換拡張モジュール
SYZYGY規格に対応したA/D変換モジュールです。
SYZYGYは、Pmodよりも高速/広帯域幅のデジタルインター

仕様●入力構成:シングルエンド、2チャンネル●解像度:14ビット●入力範囲:±1V(高ゲイン時)、±25V(低ゲイン時)●分解能:0.13mV(高ゲイン時)、3.21mV(低ゲイン時)●サンプルレート(リアルタイム):100MS/s●入力インピーダンス:1MΩ//18pF●アナログ入力帯域幅:70MHz+ @3dB、30MHz @0.5dB、2MHz @0.1dB●入力保護電圧:±50V アズワン品番67-0390-90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66893279 410-396
61,800
58,980
64,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする