分留管抽出型 TS上部24 TS下部24 067-2424シリーズ

分留管抽出型 TS上部24 TS下部24 067-2424シリーズ 日本理化学器械(NRK)

仕様●TS上部:24●TS下部:24●コード番号:067-2424 アズワン品番65-8674-14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68110204 067-2424
28,000
27,980
30,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする