曜日別特売

D-subコネクタ 100極 オス ケーブルマウント

D-subコネクタ 100極 オス ケーブルマウント - AMPHENOL

Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです

仕様●極数:100●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4006アズワン品番65-7641-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68397186M83513/01-HN
270,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする