曜日別特売

Pmod TMP2 温度センサーモジュール

Pmod TMP2 温度センサーモジュール - DIGILENTPmod TMP2 温度センサーモジュール - DIGILENTPmod TMP2 温度センサーモジュール - DIGILENT

アナログ・デバイセズの±0.25℃精度の16ビットI2C温度センサーADT7420を搭載した温度センサーモジュールです。
I2Cインターフェースを介して、0.0078℃の分解能の16ビットデータを出力できます。

仕様●精度:0.25℃●連続変換時間:240ms●過熱および過熱制御ピンはプログラム可能●校正不要●小型基板サイズ:2.5cm×2.0cm●I2Cインターフェース付き2×4ピンコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様に従う●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意アズワン品番67-0390-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565570410-221
3,870
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする