エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ

エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ - NORGREN

IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズマイクロフォグルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートと金属製ボウルを備えています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G3/8 流量:21 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブ

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9252アズワン品番65-7893-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583779L82M-3GP-EDN
21,900
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする