曜日別特売

エア ルブリケータ MSシリーズ

エア ルブリケータ MSシリーズ - Festo

Festo ルブリケータ MS6-LOE-3/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:5300L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3192アズワン品番65-8027-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583806MS6-LOE-3/8-R
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする