エアフィルタ Excelon Plusシリーズ

エアフィルタ Excelon Plusシリーズ - NORGREN

IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及び金属製ボウルが付いています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。ポートサイズ:G3/8 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシス

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9241アズワン品番65-7899-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68585170F82G-3GN-AD3
27,400
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする