エアレギュレータ R68Gシリーズ G 1 612m3/h

エアレギュレータ R68Gシリーズ G 1 612m3/h NORGREN

IMI Norgren R68 シリーズ Olympian Plus 圧力レギュレータは、空気で動作する装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。Olympian Plus 圧力レギュレータは、優れた安定性で高性能を保証します。ディノンライジング式調整ノブ 動作温度: -20 → 80 ℃ 圧縮空気

仕様●ポートの接続:G 1●最低流出圧力:0.4バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R68G●平均流量率:612m3/h●コード番号:218-0252 アズワン品番65-7905-35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68585459 R68G-8GK-RLN
88,000
86,980
95,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする