エアレギュレータ R82Gシリーズ G 1/4

エアレギュレータ R82Gシリーズ G 1/4 - NORGREN

IMI Norgren Excelon Plus R82G シリーズ Excelon 圧力レギュレータには、G1/4 インチサイズポートとプッシュロック式調整ノブを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G1/4 フロー:33 dm3/ 秒 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル

仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R82G●コード番号:212-9309アズワン品番65-7894-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68585468R82G-2GK-RMN
12,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする