曜日別特売

キャリーカートⅢ型

キャリーカートⅢ型 - セキスイ

Sサイズ袋/2枚・Lサイズ袋/1枚付きの搬送用ゴミ容器です。効率よく収集・運搬できます。

仕様
●サイズ:間口(mm):1030奥行(mm):540高さ(mm):809●袋3枚(大1枚、小2枚)/3色×各1枚付き●袋サイズ:大:440×422×620、小:215×430×6202枚(2色×各1枚)使用●75Φウレタンキャスター(内2輪ストッパー付き)●材質:本体:スチール 袋:再生PET
アズワン品番
65-9240-18
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68587936CDC3H
¥81,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする