ソレノイドバルブ 230 / 110 / 24 V210バール
Festo ソレノイドバルブ MN1H-2-1H-MS、手動オーバーライド付き、ソレノイド Coil 又はソケットなしソレノイド Coil とソケットは別売りです。設計構造:ダイアフラムバルブ 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●電源電圧:230 / 110 / 24 V●ポート数:2●操作:パイロット●接続:1 in G●呼び径:1インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2/2●オリフィス直径:25mm●ボディ材質:真鍮●最大使用圧力:10バール●操作温度範囲:-10 → 60 ℃●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●最大クローズ時間:180ms●コード番号:203-9613
アズワン品番65-7984-63
内容量1個
商品豆知識