タイミングベルト 幅 25mm 長さ 2159mm 歯数 170 ピッチ 12mm ゴム
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2159mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-1052
アズワン品番65-7883-34
内容量1個