タイミングベルト 幅 25mm 長さ 660mm 歯数 66 ピッチ 10mm ポリウレタン
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 660 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:660mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1237
アズワン品番65-7889-55
内容量1個