Optibelt
タイミングベルト 幅 36mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ポリウレタン
仕様
●長さ:1120mm●幅:36mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2062
アズワン品番
65-7916-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66984069
1120 8MDC 36
¥
75,800
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください