タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1905mm 歯数 150 ピッチ 12mm ゴム
DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1905mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0903
アズワン品番65-7876-75
内容量1個