Optibelt
タイミングベルト 幅 62mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ポリウレタン
仕様
●長さ:2240mm●幅:62mm●ピッチ:8mm●歯の数:280●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2083
アズワン品番
65-7918-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66984525
2240 8MDC 62
¥
223,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください