デジタル米麦水分測定器

デジタル米麦水分測定器 - オガ電子

水分計として従来にない 大きな液晶パネルでくっきり見やすくなりました。
ボタンの数をできるだけ 少なくして、ボタンの押し間違いをなくしました。
ワンタッチで、玄米、もみ、小麦・大麦が選択、直接表示されます。

仕様●測定対象:玄米・もみ・大麦・小麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%、もみ 8 .7%~40.0%、大麦 8.0%~34.3%小麦 8.6%~35.0%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5℃~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本●付属品:試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすアズワン品番67-2508-27内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66990037TD-G
37,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする