圧力スイッチ 差動

圧力スイッチ 差動 TELEMECANIQUE SENSORS

仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:20バール●最大圧力の読み:300バール●許容差:2 %●出力タイプ:1 C/O●メディアは、測定:空気、腐食性流体●プロセス接続:G1/4●電源電圧:250 V dc●IP保護等級:IP66●コード番号:221-0084 アズワン品番65-7335-24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67039107 XMLA300N2S11
40,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする