HLE-108-02-G-DV-BE-A 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC 67049275

基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 28個入HLE-108-02-G-DV-BE-A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(28個)
注文コード
67049275
品番
HLE-108-02-G-DV-BE-A
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
仕様
●入数:1チューブ(28個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6709
アズワン品番
65-7698-88

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする