曜日別特売
QTH-060-01-H-D-A 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC 67050648

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 48個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(48個)
注文コード
67050648
品番
QTH-060-01-H-D-A
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
仕様
●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1886
アズワン品番
65-7556-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする