WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 1セット 1500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1500個)
注文コード
67050946
品番
653113000000
参考基準価格(税別)
¥815,000
販売価格(税込)
¥890,780
販売価格(税別)
¥
809,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:13●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8951
アズワン品番
65-7522-84
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表