アクアシステム
200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計
液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる
位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能
始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
用途
ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ
ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ
液体が満タンになったか確認されたい方へ
仕様
JIS規格200Lドラム缶用
接続口径
G3/4
測定方法
接触型センサー式
寸法(Φ×mm)
97×265
使用時間
約1年(1日3回使用した場合)
使用電池
単3形 乾電池(4本使用)
使用可能粘度(cP)
500
使用可能液体
オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水
適合温度(℃)
0~40
内容量
1台
関連資料:
(0.13MB)
(0.13MB)
取扱説明書:
(1.98MB)
注意
※屋外での使用はしないでください。
※廃水・廃液でもご利用頂けますが、溶剤や薬品などを含まないものとなり、本体の材質を侵さないものに限ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66179936
GDB-CF
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください