曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-200EBL)LEDランプ(検査成績書付き)

パドル式レベルスイッチ(PRL-200EBL)LEDランプ(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能

タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66261967PRL-200EBL-5K65A-100V-L-420~570-F-(45x200)-LED-KAC100/110羽根:F-(45×200)L-420~570
158,500
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66261976PRL-200EBL-5K65A-200V-L-420~570-F-(45x200)-LED-KAC200/220羽根:F-(45×200)L-420~570
158,500
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66261985PRL-200EBL-5K65A-100V-L-620~970-F-(45x200)-LED-KAC100/110羽根:F-(45×200)L-620~970
162,500
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66261994PRL-200EBL-5K65A-200V-L-620~970-F-(45x200)-LED-KAC200/220羽根:F-(45×200)L-620~970
162,500
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66262010PRL-200EBL-5K65A-100V-L-650~1000-W-1(80x80)-LED-KAC100/110羽根:W-1(80×80)L-650~1000
145,500
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66262019PRL-200EBL-5K65A-200V-L-650~1000-W-1(80x80)-LED-KAC200/220羽根:W-1(80×80)L-650~1000
145,500
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66262028PRL-200EBL-5K65A-100V-L-720~1170-F-(45x200)-LED-KAC100/110羽根:F-(45×200)L-720~1170
170,500
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66262037PRL-200EBL-5K65A-200V-L-720~1170-F-(45x200)-LED-KAC200/220羽根:F-(45×200)L-720~1170
170,500
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66262046PRL-200EBL-5K65A-100V-L-750~1200-W-1(80x80)-LED-KAC100/110羽根:W-1(80×80)L-750~1200
153,500
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66262055PRL-200EBL-5K65A-200V-L-750~1200-W-1(80x80)-LED-KAC200/220羽根:W-1(80×80)L-750~1200
153,500
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66262064PRL-200EBL-5K65A-100V-L-450~600-W-1(80x80)-LED-KAC100/110羽根:W-1(80×80)L-450~600
141,500
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66262080PRL-200EBL-5K65A-200V-L-450~600-W-1(80x80)-LED-KAC200/220羽根:W-1(80×80)L-450~600
141,500
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする