曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-200ED)(検査成績書付き)

パドル式レベルスイッチ(PRL-200ED)(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200ED)(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242148PRL-200ED-5K65A-100V-L-970~1470-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-970~1470AC100/110
167,500
159,000
174,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66242157PRL-200ED-5K65A-200V-L-970~1470-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-970~1470AC200/220
167,500
159,000
174,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66242166PRL-200ED-5K65A-100V-L-1000~1500-W-1(80x80)-K羽根:W-1(80×80)L-1000~1500AC100/110
150,500
149,000
163,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66242175PRL-200ED-5K65A-200V-L-1000~1500-W-1(80x80)-K羽根:W-1(80×80)L-1000~1500AC200/220
150,500
149,000
163,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66242184PRL-200ED-5K65A-100V-L-1170~1970-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1170~1970AC100/110
176,500
169,000
185,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66242200PRL-200ED-5K65A-200V-L-1170~1970-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1170~1970AC200/220
176,500
169,000
185,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66242209PRL-200ED-5K65A-100V-L-1200~2000-W-1(80x80)-K羽根:W-1(80×80)L-1200~2000AC100/110
159,500
159,000
174,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66242218PRL-200ED-5K65A-200V-L-1200~2000-W-1(80x80)-K羽根:W-1(80×80)L-1200~2000AC200/220
159,500
159,000
174,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66242227PRL-200ED-5K65A-100V-L-1470~2470-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1470~2470AC100/110
186,500
179,000
196,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66242236PRL-200ED-5K65A-200V-L-1470~2470-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1470~2470AC200/220
186,500
179,000
196,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66242245PRL-200ED-5K65A-100V-L-1500~2500-W-1(80x80)-K羽根:W-1(80×80)L-1500~2500AC100/110
169,500
169,000
185,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66242254PRL-200ED-5K65A-200V-L-1500~2500-W-1(80x80)-K羽根:W-1(80×80)L-1500~2500AC200/220
169,500
169,000
185,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66242270PRL-200ED-5K65A-100V-L-1670~2970-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1670~2970AC100/110
195,500
189,000
207,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66242279PRL-200ED-5K65A-200V-L-1670~2970-F-(45x200)-K羽根:F-(45×200)L-1670~2970AC200/220
195,500
189,000
207,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66242288PRL-200ED-5K65A-100V-L-1700~3000-W-1(80x80)-K羽根:W-1(80×80)L-1700~3000AC100/110
178,500
169,000
185,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
66242297PRL-200ED-5K65A-200V-L-1700~3000-W-1(80x80)-K羽根:W-1(80×80)L-1700~3000AC200/220
178,500
169,000
185,900(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする